LEGRAND - Placa de montaje fija XL³ 800/4000 - para 1 DPX-IS 1600 - horizontal o vertical. - 24 módulos

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Placa de montaje fija XL³ 800/4000 - para 1 DPX-IS 1600 - horizontal o vertical. - 24 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Barnizado

  • Altura - 400 mm

  • Anchura - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

33 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

021100

Ref.Sonepar

118648

EAN

3245060211004

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Altura:

400 mm

Anchura:

600 mm

Agujeros troquelados:

sí

Fijación de los aparatos versión fija - Placa de montaje fijas - Aparatos en posición horizontal o vertical - Para 1 DPX-IS 1600 o 1 DPX³ 1600 conexión anterior - 24 módulos.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND