LEGRAND - Placa de montaje fija XL³ 800/4000 - para 1 DPX-IS 1600 - posición vertical - 24 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Barnizado
Altura - 400 mm
Anchura - 600 mm
Agujeros troquelados - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
021106
Ref.Sonepar
162467
EAN
3245060211066
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Altura:
400 mm
Anchura:
600 mm
Agujeros troquelados:
sí
Fijación de los aparatos versión fija - Placa de montaje ajustable - Aparatos en posición vertical - Para 1 DPX-IS 1600 o 1 DPX³ 1600 conexión posterior - 24 módulos.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


