LEGRAND - Placa de montaje fija XL³ 800/4000 - para 1 DPX-IS 1600 - posición vertical - 36 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Barnizado
Altura - 400 mm
Anchura - 850 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
55 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
021103
Ref.Sonepar
864740
EAN
3245060211035
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Altura:
400 mm
Anchura:
850 mm
Agujeros troquelados:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


