LEGRAND - Placa de montaje metálica para caja estanca Plexo IP55 (ref.092280/82/84) de 310x240mm - 035093
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 280 mm
Anchura - 214 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
035093
Ref.Sonepar
8001
EAN
3245060350932
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
280 mm
Anchura:
214 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje metálica para caja estanca Plexo IP55 (ref.092280/82/84) de 310x240mm. En acero galvanizado grosor 1,5mm. Para cajas de 310x240mm. Accesorios Plexo.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


