LEGRAND - Placa de montaje metálica para cajas estancas de 155x110mm - 035811
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 155 mm
Altura - 110 mm
Profundidad - 1.5 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Galvanizado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
035811
Ref.Sonepar
334280
EAN
3245060358112
Anchura:
155 mm
Altura:
110 mm
Profundidad:
1.5 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Color:
Acero inox
Placa montaje metálica para cajas ref. 035946/092166. Placas de montaje en acero galvanizado. Grosor 1,5mm. Accesorios Plexo.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


