LEGRAND - Placa de montaje metálica para cajas estancas de 180x140mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 180 mm
Altura - 140 mm
Profundidad - 1.5 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Galvanizado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
035812
Ref.Sonepar
203467
EAN
3245060358129
Anchura:
180 mm
Altura:
140 mm
Profundidad:
1.5 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Color:
Acero inox
Placa montaje metálica para ref. 035956/092176. Placas de montaje en acero galvanizado. Grosor 1,5mm. Para cajas 180x140mm con ref. 035956/092176. Accesorios Plexo.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


