LEGRAND - Placa de montaje metálica para cajas estancas de 220x170mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 220 mm
Altura - 170 mm
Profundidad - 1.5 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Galvanizado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
035813
Ref.Sonepar
203466
EAN
3245060358136
Anchura:
220 mm
Altura:
170 mm
Profundidad:
1.5 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Color:
Acero inox
Placa montaje metálica para ref. 035966/092186. Placas de montaje en acero galvanizado. Grosor 1,5mm. Para cajas 220x170mm con ref. 035966/092186. Accesorios Plexo.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


