LEGRAND - Placa de montaje para DPX3 160 en Caja de distribución XL3S de 36 módulos de an. - 337411
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 300 mm
Anchura - 700 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
337411
Ref.Sonepar
507450
EAN
3414971090231
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
300 mm
Anchura:
700 mm
Agujeros troquelados:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


