LEGRAND - Placa de montaje perforada para caja XL³ 125 18 módulos - Altura 150mm - 401853
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 150 mm
Anchura - 344 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
401853
Ref.Sonepar
97925
EAN
3245064018531
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
150 mm
Anchura:
344 mm
Agujeros troquelados:
sí
Placa perforada - Puede emplearse en sustitución de un perfil simétrico para integrar productos no modulares - Para cajas XL³ 125, 18 módulos - Altura: 150mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


