LEGRAND - Placa de montaje sobre el carril de los transformadores de equipamiento máx. 160VA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Soporte de fijación
Anchura - 44 mm
Altura - 98 mm
Profundidad - 10.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
042899
Ref.Sonepar
210754
EAN
3245060428990
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Soporte de fijación
Anchura:
44 mm
Altura:
98 mm
Profundidad:
10.5 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


