LEGRAND - Placa de montaje universal ciega fija XL³ 800/4000 an. 600mm - Alt. 200mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 200 mm
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020643
Ref.Sonepar
334383
EAN
3245060206437
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
200 mm
Anchura:
600 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


