LEGRAND - Placa de montaje universal ciega fija XL³ 800/4000 an. 600mm - Alt. 400mm - 020644
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 400 mm
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020644
Ref.Sonepar
156370
EAN
3245060206444
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
400 mm
Anchura:
600 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


