LEGRAND - Placa de montaje universal ciega fija XL³ 800/4000 an. 850mm - Alt. 400mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 400 mm
Anchura - 850 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
55 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020646
Ref.Sonepar
181001
EAN
3245060206468
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
400 mm
Anchura:
850 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


