LEGRAND - Placa de montaje universal perforada - para cajas y armarios XL³ 400 - Alt. 200mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 200 mm
Anchura - 515 mm
Agujeros troquelados - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020241
Ref.Sonepar
90261
EAN
3245060202415
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
200 mm
Anchura:
515 mm
Agujeros troquelados:
sí
Placa de montaje universales perforadas - Se fijan directamente en los montantes funcionales - Para cajas y armarios - Altura: 200mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


