LEGRAND - Placa de montaje universal perforada - para celdas de cables XL³ 400 - Alt. 300mm - 020243
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 300 mm
Anchura - 350 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020243
Ref.Sonepar
90263
EAN
3245060202439
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
300 mm
Anchura:
350 mm
Agujeros troquelados:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


