LEGRAND - Placa de montaje XL³ 4000 - para 1 a 3 DPX³ fijo - vertical - 24 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 725 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020790
Ref.Sonepar
97481
EAN
3245060207908
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
725 mm
Material:
Metal
Fijación de los DPX³ versión fija conexión anterior o posterior - Equipos en posición vertical - Placa de montaje - Permiten el montaje de los mandos rotativos directos y los mandos motorizados frontales - Para 1 a 3 DPX³ - 24 módulos.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


