LEGRAND - Placa de montaje XL³ 800/4000 - DPX³ con adaptador de fijación - vertical - 36 módulos - 020661
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Barnizado
Altura - 300 mm
Anchura - 850 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020661
Ref.Sonepar
105452
EAN
3245060206611
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Altura:
300 mm
Anchura:
850 mm
Agujeros troquelados:
sí
Placa para DPX³ versión fija, conexión anterior - Fijación directa en montantes funcionales - Placa equipada con un carril simétrico para DPX³ con adaptador de fijación ref. 4210 68/69/71/72 o placa para inversor manual de redes ref. 421058
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


