LEGRAND - Placa de montaje XL³ 800/4000 - para 1 a 3 DPX³ 250 o 630 fijo - vertical - 36 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Barnizado
Altura - 400 mm
Anchura - 850 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
55 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020670
Ref.Sonepar
93147
EAN
3245060206703
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Altura:
400 mm
Anchura:
850 mm
Agujeros troquelados:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


