LEGRAND - Placa de montaje XL³ 800/4000 - para 1 DPX³ 630 fijo - horizontal - 24 módulos - 020623
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Barnizado
Altura - 300 mm
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020623
Ref.Sonepar
90221
EAN
3245060206239
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Altura:
300 mm
Anchura:
600 mm
Agujeros troquelados:
sí
Placa de montaje para DPX³ versión fija, conexión anterior - Fijación directa en montantes funcionales - Para la protección del corte para el paso de los cables, utilizar la junta. 020240 - Para 1 DPX³ 630 con o sin diferencial - 24 módulos
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


