LEGRAND - Placa de montaje XL³ 400 - para 1 DPX³ 250 o 1 DPX³ 630 (400 A) fijo- Vertical
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 400 mm
Anchura - 515 mm
Agujeros troquelados - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020221
Ref.Sonepar
334375
EAN
3245060202217
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
400 mm
Anchura:
515 mm
Agujeros troquelados:
sí
Placa para equipo de versión fija conexión anterior - Posibilidad de instalar un perfil simétrico complementario - Se fijan en los montantes funcionales - Para 1 DPX 250 o 1 DPX³ 630 en posición centrada.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


