LEGRAND - Placa de montaje XL³ 4000 - para 1 a 3 DPX³ extraíble - vertical - 020791

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Placa de montaje XL³ 4000 - para 1 a 3 DPX³ extraíble - vertical

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Anchura del edificio para armario integrado - 725 mm

  • Material - Metal

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

020791

Ref.Sonepar

506896

EAN

3245060207915

Modelo:

Otros

Anchura del edificio para armario integrado:

725 mm

Material:

Metal

Fijación de los DPX³ versión extraíble, conexión anterior o posterior - Equipos en posición vertical - Placa de montaje - Permiten el montaje frontal de mandos rotativos directos y de mandos motorizados frontales - Para 1 a 3 DPX³ .

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND