LEGRAND - Placa de montaje XL³ 4000 - para 1 DPX³ 160 extraíble - vertical - 020759
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Barnizado
Altura - 400 mm
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020759
Ref.Sonepar
506893
EAN
3245060207595
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Altura:
400 mm
Anchura:
600 mm
Agujeros troquelados:
sí
Fijación de los DPX³ versión extraíble, conexión anterior o posterior - Placa de montaje - Aparatos en posición vertical - Para 1 DPX³ 160.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


