LEGRAND - Placa de montaje XL³ 4000 - para 1 DPX³ 250 fijo inversor de redes - vertical
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Barnizado
Altura - 300 mm
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
33 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020673
Ref.Sonepar
506891
EAN
3245060206734
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Altura:
300 mm
Anchura:
600 mm
Agujeros troquelados:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


