LEGRAND - Placa de montaje XL³ 4000 - para 2 DPX³ fijo inversor de redes vertical - 24 módulos - 020663
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 725 mm
Anchura - 420 mm
Altura - 300 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020663
Ref.Sonepar
609230
EAN
3245060206635
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
725 mm
Anchura:
420 mm
Altura:
300 mm
Material:
Metal
Fijación de DPX³ versión fija conex anterior o posterior - Instalación mediante placas de montaje específicas - Permiten el montaje de los mandos rotativos directos y mandos motorizados frontales - para 2 DPX³ en inversor de redes - 24 mód.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


