LEGRAND - Placa de montaje XL³ 800/4000 - para 1 DPX³ 160 - horizontal - 24 módulos - 020615
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Barnizado
Altura - 150 mm
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020615
Ref.Sonepar
97477
EAN
3245060206154
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Altura:
150 mm
Anchura:
600 mm
Agujeros troquelados:
sí
Placa de montaje para DPX³ versión fija, conexión anterior - Fijación directa en montantes funcionales - Protección del corte para el paso de los cables, utilizar la ref. 0 202 40 - Para 1 DPX³ 160 - 24 módulos.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


