LEGRAND - Placa de montje XL³ 800 para DPX-IS 630 en celda lateral externa - 020627
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Barnizado
Altura - 400 mm
Anchura - 350 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020627
Ref.Sonepar
186443
EAN
3245060206277
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Altura:
400 mm
Anchura:
350 mm
Agujeros troquelados:
sí
Placa de montaje para DPX³ en celda lateral externa -Para DPX-IS 630 vertical.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


