LEGRAND - Placa de superficie para mecanismo OTEO - 1 elemento para DLPlus H12,5 - Blanco - 031404L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conducto a la altura del zócalo - 12.5 mm
Número de unidades de dispositivo - 1
Equipado con - Ninguno
Unidad de instalación de método de montaje - Estándar
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
031404L
Ref.Sonepar
1151957
EAN
3414972854054
Conducto a la altura del zócalo:
12.5 mm
Número de unidades de dispositivo:
1
Equipado con:
Ninguno
Unidad de instalación de método de montaje:
Estándar
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Decoración:
Ninguno


