LEGRAND - Placa de superficie para mecanismo OTEO - 1 elemento - para montar en las molduras DLPlus alt. 16 - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conducto a la altura del zócalo - 16 mm
Conducto de zócalo de plinto de profundidad - 40 mm
Equipado con - Ninguno
Unidad de instalación de método de montaje - Estándar
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
031456
Ref.Sonepar
39902
EAN
3245060314569
Conducto a la altura del zócalo:
16 mm
Conducto de zócalo de plinto de profundidad:
40 mm
Equipado con:
Ninguno
Unidad de instalación de método de montaje:
Estándar
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Decoración:
Ninguno
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


