LEGRAND - Placa de superficie para mecanismo OTEO - 1 elemento - para montar en molduras DLPlus alt. 16 - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conducto a la altura del zócalo - 16 mm
Conducto de zócalo de plinto de profundidad - 32 mm
Equipado con - Ninguno
Unidad de instalación de método de montaje - Estándar
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
031407
Ref.Sonepar
40463
EAN
3245060314071
Conducto a la altura del zócalo:
16 mm
Conducto de zócalo de plinto de profundidad:
32 mm
Equipado con:
Ninguno
Unidad de instalación de método de montaje:
Estándar
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Decoración:
Ninguno
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


