LEGRAND - Placa de superficie para mecanismo OTEO - 2 elementos - colocar en las molduras DLPlus alt. 12,5 - Blanco - 031414
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conducto a la altura del zócalo - 12.5 mm
Conducto de zócalo de plinto de profundidad - 20 mm
Número de unidades de dispositivo - 2
Equipado con - Ninguno
Unidad de instalación de método de montaje - Estándar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
031414
Ref.Sonepar
39215
EAN
3245060314149
Conducto a la altura del zócalo:
12.5 mm
Conducto de zócalo de plinto de profundidad:
20 mm
Número de unidades de dispositivo:
2
Equipado con:
Ninguno
Unidad de instalación de método de montaje:
Estándar
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Decoración:
Ninguno
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


