LEGRAND - Placa de superficie para mecanismo OTEO - 2 elementos - colocar en las molduras DLPlus alt. 20 - Blanco - 031418
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conducto a la altura del zócalo - 20 mm
Conducto de zócalo de plinto de profundidad - 75 mm
Número de unidades de dispositivo - 2
Equipado con - Ninguno
Unidad de instalación de método de montaje - Estándar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
031418
Ref.Sonepar
40465
EAN
3245060314187
Conducto a la altura del zócalo:
20 mm
Conducto de zócalo de plinto de profundidad:
75 mm
Número de unidades de dispositivo:
2
Equipado con:
Ninguno
Unidad de instalación de método de montaje:
Estándar
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Decoración:
Ninguno
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


