LEGRAND - Placa frontal de 220x125mm para montaje de 2 bases o tomas de 16A - 057713
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Apto para - CEE 16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
057713
Ref.Sonepar
87851
EAN
3245060577131
Tipo de accesorio:
Otros
Apto para:
CEE 16 A
Tapa o placa de 2 taladros CEI 16A. Placa frontal de 220x125mm. Para instalación en combinados P17 con ref. 057708, 057709, 057710. Para 2 bases de 16A. Incluye una placa de obturación.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND