LEGRAND - Placa frontal de 280x125mm para montaje de 1 base o toma de 16 o 32A y 1 base de 63A - 057719
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Apto para - Todas las intensidades de corriente CEE
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
057719
Ref.Sonepar
43191
EAN
3245060577193
Tipo de accesorio:
Otros
Apto para:
Todas las intensidades de corriente CEE
Tapa o placa 2 taladros 16/32A+63A. Placa frontal de 280x125mm. Para instalación en combinados con ref. 057703, 057704, 057720. Para 1 base de 16 o 32A y 1 base de 63A. Incluye una placa de obturación.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND