LEGRAND - Placa frontal de 280x125mm para montaje de 2 bases supercompactas de 16A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Apto para - CEE 16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
057723
Ref.Sonepar
233532
EAN
3245060577230
Tipo de accesorio:
Otros
Apto para:
CEE 16 A
Placa frontal de 280x125mm para montaje de 2 bases supercompactas de 16A Placa de 280x125mm. Para instalación en combinados con ref. 057703, 057704, 057720. IK08 según IEC 62262. Autoextinguibles: 650 ºC Máx. IP66.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND