LEGRAND - Placa frontal de 280x125mm para montaje de 3 bases o tomas de 16A - 057714
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Apto para - CEE 16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
057714
Ref.Sonepar
43188
EAN
3245060577148
Tipo de accesorio:
Otros
Apto para:
CEE 16 A
Tapa de 3 taladros CEI 16A. Placa frontal de 280x125mm. Para instalación en combinados P17 ref. 057703, 057704, 057720. Para 3 bases 16A. Incluye una placa de obturación. Se debe montar en horizontal excepto bases de 16A (opción vertical).
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND