LEGRAND - Placa IK10 de la serie Soliroc - 3 elementos - 110x252mm - montaje horizontal/vertical
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 3
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 3
Número de unidades verticales - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
077853
Ref.Sonepar
242391
EAN
3245060778538
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
3
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
3
Número de unidades verticales:
1
Número de módulos horizontales (sistema modular):
6
Número de módulos verticales (sistema modular):
1
Con rejilla de montaje:
no
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Compatible para instalación integrada:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Metal
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
9033
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP55
Fuerza del impacto:
IK10
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Anchura:
252 mm
Altura:
110 mm
Profundidad:
13.5 mm
Altura integrada:
0 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


