LEGRAND - Placa Mosaic - 2x2x2 módulos - Aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 4
Posición de montaje - Horizontal
Número de unidades horizontales - 2
Número de unidades verticales - 2
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
079338L
Ref.Sonepar
623768
EAN
3414971580398
Número de unidades:
4
Posición de montaje:
Horizontal
Número de unidades horizontales:
2
Número de unidades verticales:
2
Número de módulos horizontales (sistema modular):
4
Número de módulos verticales (sistema modular):
2
Con rejilla de montaje:
no
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Compatible para instalación integrada:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Aluminio
RAL-número (semejante):
7040
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Fuerza del impacto:
IK04
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Anchura:
166 mm
Altura:
166 mm
Profundidad:
9 mm
Altura integrada:
0 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


