LEGRAND - Placa Mosaic - 3x2 módulos - Vertical - Aluminio - 079323L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 3
Posición de montaje - Vertical
Número de unidades horizontales - 1
Número de unidades verticales - 3
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
079323L
Ref.Sonepar
623762
EAN
3414971580244
Número de unidades:
3
Posición de montaje:
Vertical
Número de unidades horizontales:
1
Número de unidades verticales:
3
Número de módulos horizontales (sistema modular):
2
Número de módulos verticales (sistema modular):
3
Con rejilla de montaje:
no
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Compatible para instalación integrada:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Aluminio
RAL-número (semejante):
7040
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Fuerza del impacto:
IK04
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Anchura:
224 mm
Altura:
82 mm
Profundidad:
9 mm
Altura integrada:
0 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


