LEGRAND - Placa Mosaic - 4 módulos - Horizontal- Blanco - 277814L

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Placa Mosaic - 4 módulos - Horizontal- Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

  • Número de módulos horizontales (sistema modular) - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

277814L

Ref.Sonepar

623355

EAN

3414971574212

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Número de módulos horizontales (sistema modular):

4

Número de módulos verticales (sistema modular):

1

Con rejilla de montaje:

no

Instalación a ras:

sí

Apto para caja empotrada en el suelo:

no

Compatible para canal:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Fuerza del impacto:

IK04

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Anchura:

153 mm

Altura:

82 mm

Profundidad:

9 mm

Altura integrada:

0 mm

Placa Mosaic - 4 módulos - Horizontal- Blanco

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND