LEGRAND - Placa para fijación en carril XL³ - DPX-IS 250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 130.75 mm
Anchura - 99 mm
Agujeros troquelados - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
026239
Ref.Sonepar
118293
EAN
3245060262396
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
130.75 mm
Anchura:
99 mm
Agujeros troquelados:
sí
Adaptador para el montaje de DPX-IS 250 en carril simétrico - Permite el montaje de equipos en perfil de aluminio simétrico y en placa ref. 0 206 11/61 - Para DPX-IS 250.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


