LEGRAND - Placa perforada para cajas Plexo³ 12 módulos por fila, alt. 150mm - 001962
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 150 mm
Anchura - 236 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
001962
Ref.Sonepar
87875
EAN
3245060019624
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
150 mm
Anchura:
236 mm
Agujeros troquelados:
sí
Frontal perforado - para armarios PLEXO³ - para armarios de 12 módulos - H. 150mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


