LEGRAND - Placa pictograma L31 LED

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Placa pictograma L31 LED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Color - Blanco

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

661043

Ref.Sonepar

74201

EAN

3245066610436

Tipo de accesorio:

Otros

Color:

Blanco

Material:

Plástico

Placa pictograma L31 LED - Se monta sobre el difusor - Debe completarse con etiquetas de señalización adhesivas.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND