LEGRAND - Placa pictograma para URA NEXT y URA SPOT PRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - sí
Color - Incoloro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
660193
Ref.Sonepar
879496
EAN
3414972242202
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
sí
Color:
Incoloro
Material:
Plástico
Longitud:
202 mm
Anchura:
112 mm
Altura:
2 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


