LEGRAND - Placa pictograma URA ONE - instalación empotrada
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Color - Blanco
Material - Plástico
Longitud - 250 mm
Anchura - 150 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
661665
Ref.Sonepar
212029
EAN
3414970371973
Tipo de accesorio:
Otros
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
250 mm
Anchura:
150 mm
Altura:
90.5 mm
Placa pictograma URA ONE -Placa de señalización vertical transparente empotrada
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


