LEGRAND - Placa pictograma URA ONE - instalación superficie - 661664
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Color - Blanco
Material - Plástico
Longitud - 214.6 mm
Anchura - 142 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
661664
Ref.Sonepar
238423
EAN
3414970312495
Tipo de accesorio:
Otros
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
214.6 mm
Anchura:
142 mm
Placa pictograma URA ONE -Placa de señalización vertical transparente para instalación en superficie -
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


