LEGRAND - Placa recortable de entrada de cables suplementaria - para caja metálica XL³ 400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Ciego
Anchura - 600 mm
Grosor - 150 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020120
Ref.Sonepar
447348
EAN
3245060201203
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Ciego
Anchura:
600 mm
Grosor:
150 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Pre impresión:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


