LEGRAND - Placa universal de montaje lisa regulable 100x850mm para XL³ 4000 - 020690

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Placa universal de montaje lisa regulable 100x850mm para XL³ 4000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 100 mm

  • Anchura - 850 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

020690

Ref.Sonepar

866296

EAN

3245060206901

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

100 mm

Anchura:

850 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa universal de montaje lisa regulable para XL³ 4000. Se fija a los montantes funcionales. Altura 100 mm, anchura 850mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND