LEGRAND - Placa XL³ 400 celda de cables - para DPX³ 250/630 (400 A) -Vertical

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Placa XL³ 400 celda de cables - para DPX³ 250/630 (400 A) -Vertical

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 400 mm

  • Anchura - 515 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

33 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

020228

Ref.Sonepar

86139

EAN

3245060202286

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

400 mm

Anchura:

515 mm

Agujeros troquelados:

sí

Placa para equipo versión fija conexión anterior - Equipo en posición vertical - Se fijan en los montantes funcionales - Para DPX 250 o DPX³ 630.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND