LEGRAND - Placa XL³ 400 - para DPX³ o DPX-IS 250 fijo conexión anterior - Vertical - 020211

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Placa XL³ 400 - para DPX³ o DPX-IS 250 fijo conexión anterior - Vertical

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 300 mm

  • Anchura - 515 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

18 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

020211

Ref.Sonepar

97466

EAN

3245060202118

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

300 mm

Anchura:

515 mm

Agujeros troquelados:

sí

Placa para equipo versión fija conex anterior - Se fijan en los montantes func - Si el montaje se realiza en la parte superior, utilizar tapa de 300mm - Placa equipada con un perfil para montaje de DPX³ 160 y 250 y 421068/69/71/72.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND