LEGRAND - Placa XL³ 400 - 1 DPX³ 160 - fijo conexión anterior - Horizontal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 150 mm
Anchura - 515 mm
Agujeros troquelados - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020213
Ref.Sonepar
97467
EAN
3245060202132
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
150 mm
Anchura:
515 mm
Agujeros troquelados:
sí
Placa para equipo versión fija conexión anterior - Se fijan en los montantes funcionales Montaje horizontal - Para proteger el corte al guiar los cables, utilizar la junta ref. 0 202 40 - Para 1 DPX³ 160 magnetotérmico.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


